Referanser
Spartex:BOUOEIL12X130EFA4-50
Rubix:6420486
Produsent:0444412 130/130
EAN:4043377410078


Teknisk sammendrag
| Lengde | 130 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
Produktinformasjon : DIN 444 Länkskruv helgängad typ LB A4-50 12X130 - 0444412 130/130
Eye bolts type LB A4-50 12X130 DIN 444
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 130 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Gjengeoverflate | total |
| Gjengediameter | 12 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 644,51 kr Eks. mva
/ pakke
5 805,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
130 mm