Engangshansker Tegera 819A-8
Engangshansker - Generell Beskyttelse 819A TEGERA®
Se teknisk informasjonReferanser
Tegera:819A-8
Rubix:6468352
Produktinformasjon : Engangshansker, 819A, str. 8 - 819A-8 - TEGERA
Engangshanske i 0,08 mm / 3,14 mil tykk PVC (vinyl) med glatt overflate for lette oppgaver. Hansken er lateksfri og upudret. Priset slik at du kan bytte ofte. Fungerer på berøringsskjerm og har ESD-beskyttelse. 100 stk./pakke. 10 pakker/eske.
Egenskaper
For touch screen, Lateksfri, ESD, Vanntett, Fuktbestandig, Myk, I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD), Tynn
Bruksområder
Monteringsarbeid, Omsorgsarbeid, Vaktmesterarbeid, Saneringsarbeid, Finmonteringsarbeid, Mathåndtering, Hotell- og restaurantarbeid, Kjøkkenarbeid, Renholdsarbeid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Størrelse | 8 |
|---|---|
| Lengde | 240 mm |
| Farge | fargeløs |
| Hovedmaterialet | pvc |
| Tykkelse | 0.08 mm |
| Kategori | 3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
