Monobloc skjærer Dormer S90412.0

End Mills S904

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:S90412.0
Rubix:6189470
EAN:7320760133095
End Mill 12.00 mm

Teknisk sammendrag

Diameter12 mm
Type haleha
hale diameter12 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKAFTFRES FINBEARBEIDING 12.00mm SOLID HM BLANK - S90412.0 - DORMER


Solid carbide short end mill with DIN 6535 HA shank N 30° uncoated 4-flute for steel <850 N/mm². Cast iron. Titanium and nickel. Copper and copper alloys.
END MILL 12,00 4D NORMAL S904 30DEG CW MICROGAIN

Bruksområder

• Free-cutting steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Unalloyed titanium (<200 HB <700 N/mm²)
• Unalloyed nickel (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter12 mm
Type haleha
hale diameter12 mm
Antall tenner4
Lengde på kutt25 mm
Total lengde73 mm
Skjærematerialekarbid
Overflatebehandlinguncoated
Vinkel på helix30 °
Maskinerings materialesteel, cast iron, titanium, nickel, copper and copper alloys
Kapasitet lengde25 mm
Kutte vinkel12 °
1 043,28 kr Eks. mva
/ stykk
1 304,10 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel