Referanser
Bosch:2608629388
Rubix:363713
EAN:3165140802352

Produktinformasjon : SKIVNOTFRÄS 50,8MM H2,5MM HM - 2608629388 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 22 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 159x71x24 mm |
| Vekt emballert | 40 g |
| Diameter | 50.8 mm |
| hale diameter | 8 mm |
| Total lengde | 8 mm |
| Skjæremateriale | hss |
Vis UNSPSC/ECL@SS
622,35 kr Eks. mva
/ stykk
777,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
