AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 A 132M-6 5,5kW 230/400V 50Hz B35 IE3
Elektromotorer serie 1TZ9 A 132M-6
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Lonne:1TZ9 A 132M-6 5,5kW 230/400V 50Hz B35 IE3
Rubix:6167781


Teknisk sammendrag
| Motor effekt [kW] | 5.5 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 230/400 V |
| Hastighet | 900 rpm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 132M-6 5,5kW 230/400V 50Hz B35 IE3
Trefaset asynkron kortslutningsmotor.
IEC 60034 normert, statorhus i aluminium.
IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte.
Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad.
Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 5.5 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 230/400 V |
| Hastighet | 900 rpm |
| Akselhøyde | 132 mm |
| Antall stolper | 6 |
| Effektivitetsklasse | ie3 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
| Diameter på aksling | 38 mm |
| Vekt | 52 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
26 743,88 kr Eks. mva
/ stykk
33 429,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel