AC elektriske motorer Lonne 1TZ5C315S675kW400/690V50HzB3,PTCIE4
AC elektriske motorer Lonne
Se teknisk informasjonReferanser
Lonne:1TZ5C315S675kW400/690V50HzB3,PTCIE4
Rubix:6369818

Produktinformasjon : 1TZ5 C 315S-6 75kW 400/690V 50Hz B3, PTC IE4
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 75 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 400/690 V |
| Effektivitetsklasse | ie4 |
| Frekvens | 50 Hz |
Vis UNSPSC/ECL@SS
327 662,20 kr Eks. mva
/ stykk
409 577,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
