Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMM-U-60-D32-55A-91-S1

EAMM parallel kit

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:EAMM-U-60-D32-55A-91-S1
Rubix:506717
Produsent:1210450
EAN:4052568228675
EAMM-U-60-D32-55A-91-S1 Parallel kit

Teknisk sammendrag

Typeparallel kit eamm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : U-drivbyggsats, EAMM-U-60-D32-55A-91-S1 - 1210450 - FESTO


Parallel kit EAMM-U-60-D32-55A-91-S1 Size=60, Assembly Position=Any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel kit EAMM-U-60-D32-55A-91-S1 suitable for electric drives. Size=60, installation position=any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1213,2 g
Typeparallel kit eamm
7 356,09 kr Eks. mva
/ stykk
9 195,11 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel