Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMM-U-110-D60-60G-120-S1
EAMM Parallel kit
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EAMM-U-110-D60-60G-120-S1
Rubix:507285
Produsent:1436183
EAN:4052568232757

Dokumenter
Produktinformasjon : U-drivbyggsats, EAMM-U-110-D60-60G-120-S1 - 1436183 - FESTO
Parallel kit EAMM-U-110-D60-60G-120-S1 Size=110, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel kit EAMM-U-110-D60-60G-120-S1 suitable for electric drives. Size=110, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 5538,2 g |
|---|---|
| Type | parallel kit eamm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
13 209,62 kr Eks. mva
/ stykk
16 512,03 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel