Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMM-U-86-D60-87A-102-S1
EAMM parallel assembly kit
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EAMM-U-86-D60-87A-102-S1
Rubix:506735
Produsent:1215810
EAN:4052568228781

Dokumenter
Produktinformasjon : U-drivbyggsats, EAMM-U-86-D60-87A-102-S1 - 1215810 - FESTO
Parallel kit EAMM-U-86-D60-87A-102-S1 Size=86, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel assembly kit EAMM-U-86-D60-87A-102-S1 suitable for electrical drives. Frame size=86, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2654,37 g |
|---|---|
| Type | parallel assembly kit eamm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
9 066,60 kr Eks. mva
/ stykk
11 333,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel