Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMM-U-145-D80-140A-188-S1
EAMM parallel assembly kit
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EAMM-U-145-D80-140A-188-S1
Rubix:507256
Produsent:1433709
EAN:4052568232641

Dokumenter
Produktinformasjon : U-drivbyggsats, EAMM-U-145-D80-140A-188-S1 - 1433709 - FESTO
Parallel kit EAMM-U-145-D80-140A-188-S1 Size=145, Assembly Position=Any, Max. speed=4000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallelbausatz EAMM-U-145-D80-140A-188-S1 suitable for electric drives. Size=145, Mounting position=any, Max. speed=4000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 13533 g |
|---|---|
| Type | parallel assembly kit eamm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
13 285,35 kr Eks. mva
/ stykk
16 606,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel