Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMM-U-110-D80-100A-120-S1

EAMM parallel assembly kit

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:EAMM-U-110-D80-100A-120-S1
Rubix:507255
Produsent:1433650
EAN:4052568232634
EAMM-U-110-D80-100A-120-S1 Parallel kit

Teknisk sammendrag

Typeparallel assembly kit eamm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : U-drivbyggsats, EAMM-U-110-D80-100A-120-S1 - 1433650 - FESTO


Parallel kit EAMM-U-110-D80-100A-120-S1 Size=110, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel assembly kit EAMM-U-110-D80-100A-120-S1 suitable for electric drives. Frame size=110, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt5322 g
Typeparallel assembly kit eamm
11 544,82 kr Eks. mva
/ stykk
14 431,03 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel