Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMM-A-D32-55A-S1
EAMM axial kit
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EAMM-A-D32-55A-S1
Rubix:506941
Produsent:1322180
EAN:4052568230647

Dokumenter
Produktinformasjon : A-drivbyggsats, EAMM-A-D32-55A-S1 - 1322180 - FESTO
axial kit EAMM-A-D32-55A-S1 Suitable for electric drives. Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP65, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Axial kit EAMM-A-D32-55A-S1 suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP65, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 348,62 g |
|---|---|
| Type | eamm axial kit |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 250,33 kr Eks. mva
/ stykk
4 062,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel