Tilbehør og deler til sylinder Festo FKC-18

FKC Driver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:FKC-18
Rubix:498305
Produsent:538714
EAN:4052568176402
FKC-18 Moment compensator

Teknisk sammendrag

Typepiston attachment
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Medbringare, FKC-18 - 538714 - FESTO


Moment compensator FKC-18 for linear drive DGC-G. Size=18, Radial deviation +/-=2,5 mm, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Brief maximum permitted load in force direction +/-=3000 N

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt106,8 g
Typepiston attachment
1 218,54 kr Eks. mva
/ stykk
1 523,18 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel