Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMG-U1-145
EAMG counter bearing
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EAMG-U1-145
Rubix:506988
Produsent:1354285
EAN:4052568105570

Dokumenter
Produktinformasjon : Stödlager, EAMG-U1-145 - 1354285 - FESTO
Counter bearing EAMG-U1-145 Size=145, Assembly Position=Any, Max. speed=4000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Counter bearing EAMG-U1-145 Size=145, Mounting position=any, Max. speed=4000 1/min, Bearing temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 190 g |
|---|---|
| Type | counter bearing eamg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
978,08 kr Eks. mva
/ stykk
1 222,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel