Tilbehør og deler til sylinder Festo SG-M6

SG Gaffelstang

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:SG-M6
Rubix:482166
Produsent:3110
EAN:4052568000363
SG-M6 Rod clevis

Teknisk sammendrag

Dokumenter

Produktinformasjon : Gaffelhuvud, SG-M6 - 3110 - FESTO


Rod clevis SG-M6 With Hexagonal Nut, for swivelling cylinder Mounting (piston rod side) as per DIN ISO 8140. Size=M6, Conforms to standard=(* DIN 71752, * ISO 8140), Threaded Connection=Female thread M6, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-40 - 150 °C

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)79x17x32 mm
Vekt22,51 g
Typerod clevis
Tilkobling 1m6
34,50 kr Eks. mva
/ stykk
43,13 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel