Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMC-40-66-12-15
EAMC Coupling
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EAMC-40-66-12-15
Rubix:484503
Produsent:123850
EAN:4052568116200

Dokumenter
Produktinformasjon : Koppling, EAMC-40-66-12-15 - 123850 - FESTO
Coupling EAMC-40-66-12-15 For DGE. Holder diameter 1=12 mm, Holder diameter 2=15 mm, Size=40, Assembly Position=Any, Max. speed=6500 1/min
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 180 g |
|---|---|
| Type | eamc coupling |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 232,94 kr Eks. mva
/ stykk
1 541,18 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel