Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMC-40-66-11-12
EAMC Coupling
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EAMC-40-66-11-12
Rubix:495068
Produsent:525864
EAN:4052568162085

Dokumenter
Produktinformasjon : Koppling, EAMC-40-66-11-12 - 525864 - FESTO
Coupling EAMC-40-66-11-12 For electromechanical drive with stepper motor or Servomotor Holder diameter 1=11 mm, Holder diameter 2=12 mm, Size=40, Assembly Position=Any, Max. speed=6500 1/min
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 191 g |
|---|---|
| Type | eamc coupling |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 232,94 kr Eks. mva
/ stykk
1 541,18 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel