Referanser
Festo:EAMC-42-50-9-12
Rubix:508967
Produsent:1732001
EAN:4052568108212

Dokumenter
Produktinformasjon : Koppling, EAMC-42-50-9-12 - 1732001 - FESTO
Coupling EAMC-42-50-9-12 Holder diameter 1=9 mm, Holder diameter 2=12 mm, Size=42, Assembly Position=Any, Max. speed=6000 1/min
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 152,45 g |
|---|---|
| Type | coupling eamc |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 032,67 kr Eks. mva
/ stykk
1 290,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel