Spor kulelager FAG 6317-2RSR-C3, Ytter diameter (inch): 180 mm | Bredde: 41 mm | Inner diameter: 85 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6317-2RSR-C3
Rubix:174838
Produsent:0167242400030
EAN:4026677050151

Produktinformasjon : 6317-2RSR-C3 FAG
Deep groove ball bearing 63..-2RSR, principal dimensions according to DIN 625-1, both-sided lip seals
Deep groove ball bearing 63..-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4250 g |
|---|---|
| Inner diameter | 85 mm |
| Ytter diameter (inch) | 180 mm |
| Bredde | 41 mm |
| Pakning | to gummipakninger |
| Type lagerklaring | c3 |
| Serie | 63..-2rsr |
| Hastighetsbegrensning | 2350 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 97000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 141000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 187,85 kr Eks. mva
/ stykk
8 984,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel