Spor kulelager FAG 6210-C3, Ytter diameter (inch): 90 mm | Bredde: 20 mm | Inner diameter: 50 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
FAG:6210-C3
Rubix:162944
EAN:4012801072014

Dokumenter
Produktinformasjon : 6210-C3 FAG
Egenskaper
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 50 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 90 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Pakning | åpen |
| Type lagerklaring | c3 |
| Serie | 62 |
| Materiale | steel |
| Hus | stål |
| Basic static load, radial - C0r | 24200 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 39000 N |
| Vekt | 0.442 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
530,50 kr Eks. mva
/ stykk
663,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel