Spor kulelager FAG 6203-C-TVH-C3, Ytter diameter (inch): 40 mm | Bredde: 12 mm | Inner diameter: 17 mm
62..-C-TVH
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6203-C-TVH-C3
Rubix:162823
Produsent:0592577500030
EAN:4012802361117





Produktinformasjon : 6203-C-TVH-C3 FAG
Deep groove ball bearing
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 12x40x40 mm |
|---|---|
| Vekt | 67 g |
| Inner diameter | 17 mm |
| Ytter diameter (inch) | 40 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Pakning | åpen |
| Type lagerklaring | c3 |
| Serie | 62 |
| Materiale | stål |
| Hus | polyamid |
Vis UNSPSC/ECL@SS
158,47 kr Eks. mva
/ stykk
198,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
