Spor kulelager FAG 6209, Ytter diameter (inch): 85 mm | Bredde: 19 mm | Inner diameter: 45 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6209
Rubix:162924
Produsent:0167205200000
EAN:4054369659658
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter45 mm
Ytter diameter (inch)85 mm
Bredde19 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6209 FAG


Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Egenskaper

High load capacity, high rotational speed possible.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)19x85x85 mm
Vekt429 g
Inner diameter45 mm
Ytter diameter (inch)85 mm
Bredde19 mm
Pakningåpen
Type lagerklaringcn
Serie62
Materialesteel
Referanse hastighet8900 rpm
Hastighetsbegrensning11600 rpm
Basic static load, radial - C0r20300 N
Basic dynamic load, radial - Cr33000 N
448,85 kr Eks. mva
/ stykk
561,06 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier