Spor kulelager FAG 6234-M, Ytter diameter (inch): 310 mm | Bredde: 52 mm | Inner diameter: 170 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6234-M
Rubix:163123
Produsent:0191065800000
EAN:4012801204163
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter170 mm
Ytter diameter (inch)310 mm
Bredde52 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6234-M FAG


Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage

Egenskaper

High load capacity, high rotational speed possible.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)52x310x310 mm
Vekt18096 g
Inner diameter170 mm
Ytter diameter (inch)310 mm
Bredde52 mm
Pakningåpen
Type lagerklaringcn
Serie62..-m
Materialestål
Husmessing
Referanse hastighet2950 rpm
Hastighetsbegrensning3800 rpm
Basic static load, radial - C0r224000 N
Basic dynamic load, radial - Cr225000 N
33 192,34 kr Eks. mva
/ stykk
41 490,43 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier