Spor kulelager FAG 6308-Z-C3, Ytter diameter (inch): 90 mm | Bredde: 23 mm | Inner diameter: 40 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6308-Z-C3
Rubix:163296
Produsent:0167234900030
EAN:4012802867077
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)90 mm
Bredde23 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6308-Z-C3 FAG


63..-Z single-row ball bearings, deflector type, steel sheet cage

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)23x90x90 mm
Vekt638 g
Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)90 mm
Bredde23 mm
Pakningett metallskjold
Type lagerklaringc3
Serie63..-z
Materialestål
Referanse hastighet9000 rpm
Hastighetsbegrensning10800 rpm
Basic static load, radial - C0r25000 N
Basic dynamic load, radial - Cr45500 N
848,13 kr Eks. mva
/ stykk
1 060,16 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier