Spor kulelager FAG 6217-C3, Ytter diameter (inch): 150 mm | Bredde: 28 mm | Inner diameter: 85 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6217-C3
Rubix:163034
Produsent:0167214380030
EAN:4012801077439
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter85 mm
Ytter diameter (inch)150 mm
Bredde28 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6217-C3 FAG


Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Egenskaper

High load capacity, high rotational speed possible.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)28x150x150 mm
Vekt1870 g
Inner diameter85 mm
Ytter diameter (inch)150 mm
Bredde28 mm
Pakningåpen
Type lagerklaringc3
Serie62
Materialestål
Referanse hastighet5300 rpm
Hastighetsbegrensning6700 rpm
Basic static load, radial - C0r64000 N
Basic dynamic load, radial - Cr89000 N
2 883,40 kr Eks. mva
/ stykk
3 604,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier