Spor kulelager FAG 6208-RSR-C3, Ytter diameter (inch): 80 mm | Bredde: 18 mm | Inner diameter: 40 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6208-RSR-C3
Rubix:162919
Produsent:0191033790030
EAN:4012801070881




Produktinformasjon : 6208-RSR-C3 FAG
Deep groove ball bearing
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 370 g |
| Inner diameter | 40 mm |
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Pakning | en gummipakning |
| Type lagerklaring | c3 |
| Serie | 62..-rsr |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel