Spor kulelager FAG 6020-2RSR-C3, Ytter diameter (inch): 150 mm | Bredde: 24 mm | Inner diameter: 100 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6020-2RSR-C3
Rubix:162624
Produsent:0167183560030
EAN:4012801201698
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter100 mm
Ytter diameter (inch)150 mm
Bredde24 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6020-2RSR-C3 FAG


Kulelager 55 x 90 x 18

Egenskaper

• Simple design and robust operation.
• Capable of withstanding radial and axial loads in both directions.
• Sealed system that extends the bearing’s service life.

Bruksområder

This bearing offers a wide range of applications but is not suitable for very high speeds. It is ideal for the automotive, food processing, pharmaceutical, renewable energy, transportation, defense, chemical, metallurgy, distribution, logistics, and construction industries.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)24x26x26 mm
Vekt1320 g
Inner diameter100 mm
Ytter diameter (inch)150 mm
Bredde24 mm
Pakningto gummipakninger
Type lagerklaringc3
Serie60..-2rsr
Materialestål
Hastighetsbegrensning2300 rpm
Basic static load, radial - C0r54000 N
Basic dynamic load, radial - Cr64000 N
3 949,33 kr Eks. mva
/ stykk
4 936,66 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier