Spor kulelager FAG 6028-2Z, Ytter diameter (inch): 210 mm | Bredde: 33 mm | Inner diameter: 140 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6028-2Z
Rubix:162658
Produsent:0167186230000
EAN:4012801201834
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter140 mm
Ytter diameter (inch)210 mm
Bredde33 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6028-2Z FAG


Kulelager 9x24x7
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Egenskaper

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Bruksområder

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)33x210x210 mm
Vekt3650 g
Inner diameter140 mm
Ytter diameter (inch)210 mm
Bredde33 mm
Pakningto metallskjold
Type lagerklaringcn
Serie60..-2z
Materialestål
Referanse hastighet4050 rpm
Hastighetsbegrensning3600 rpm
Basic static load, radial - C0r109000 N
Basic dynamic load, radial - Cr117000 N
9 111,80 kr Eks. mva
/ stykk
11 389,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier