Spor kulelager FAG 6009-MA-C3, Ytter diameter (inch): 75 mm | Bredde: 16 mm | Inner diameter: 45 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6009-MA-C3
Rubix:162514
Produsent:0384485210030
EAN:4012801068024
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter45 mm
Ytter diameter (inch)75 mm
Bredde16 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6009-MA-C3 FAG


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)16x75x75 mm
Vekt300 g
Inner diameter45 mm
Ytter diameter (inch)75 mm
Bredde16 mm
Pakningåpen
Type lagerklaringc3
Serie60
Materialestål
Husmessing
4 649,11 kr Eks. mva
/ stykk
5 811,39 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel