Spor kulelager FAG 6002-C-2Z, Ytter diameter (inch): 32 mm | Bredde: 9 mm | Inner diameter: 15 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6002-C-2Z
Rubix:162410
Produsent:0593717140000
EAN:4012802363357



Produktinformasjon : 6002-C-2Z FAG
Deep groove ball bearings 60 ..- C, modified internal construction (Generation C), main dimensions to DIN 625-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 9x32x32 mm |
|---|---|
| Vekt | 33 g |
| Inner diameter | 15 mm |
| Ytter diameter (inch) | 32 mm |
| Bredde | 9 mm |
| Pakning | to metallskjold |
| Type lagerklaring | cn |
| Serie | 60..-c-2z |
| Materiale | stål |
| Referanse hastighet | 23200 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 31500 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 2850 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 6300 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig