Spor kulelager FAG 6234-M-C3, Ytter diameter (inch): 310 mm | Bredde: 52 mm | Inner diameter: 170 mm
Dypt sporkulelager
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6234-M-C3
Rubix:163124
Produsent:0191065800030
EAN:4012801204170

Produktinformasjon : 6234-M-C3 FAG
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage
Egenskaper
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 52x310x310 mm |
|---|---|
| Vekt | 18096 g |
| Inner diameter | 170 mm |
| Ytter diameter (inch) | 310 mm |
| Bredde | 52 mm |
| Pakning | åpen |
| Type lagerklaring | c3 |
| Serie | 62..-m |
| Materiale | stål |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 2950 rpm |
| Hastighetsbegrensning | 3800 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 224000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 225000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
33 192,34 kr Eks. mva
/ stykk
41 490,43 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel