Referanser
Bahco:A6800DM-8
Rubix:421772
EAN:7314151821821

Dokumenter
Produktinformasjon : PIPE 1/4'' TOLVK 6800 L8MM - A6800DM-8
Mindre slitasje på festet takket være Dynamic-Drive™-profilen
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Tynnvegget for bedre tilkomst
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Tynnvegget for bedre tilkomst
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Egenskaper
•Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile
Maximum load distribution and torque from the additional flank area
Thin walled for better accessibility
Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile
Maximum load distribution and torque from the additional flank area
Thin walled for better accessibility
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 30 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/4' '' |
| Diameter | 8 mm |
| Lengde | 50.6 mm |
| Kvadrat | 12.1 mm |
| Behandlet | polert |
| Vekt | 26 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel