Referanser
Bahco:K9806Z-3.9/16
Rubix:423749
EAN:7314150131440


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | 1-1/2' vierkant (din 3121-h 40; iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 129.3 mm |
| Lengde | 171.5 mm |
Produktinformasjon : KRAFTPIPE 1.1/2 LANG 3.9/16 - K9806Z-3.9/16
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Produseres på forespørsel
Produseres på forespørsel
Egenskaper
1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 8700 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1-1/2' vierkant (din 3121-h 40; iso 1174) '' |
| Diameter | 129.3 mm |
| Lengde | 171.5 mm |
| Kvadrat | 82.6 mm |
| Diameter (Inch) | 3 9/16 '' |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 8740 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 654,98 kr Eks. mva
/ stykk
7 068,73 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel