Piper Bahco A6800DM-14

Dyp pipe med firkantfeste

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:A6800DM-14
Rubix:421766
EAN:7314151821883
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter1/4' ''
Diameter14 mm
Lengde50.6 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : PIPE 1/4'' TOLVK 6800 L14MM - A6800DM-14


Mindre slitasje på festet takket være Dynamic-Drive™-profilen
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Tynnvegget for bedre tilkomst
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy

Egenskaper

•Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile
Maximum load distribution and torque from the additional flank area
Thin walled for better accessibility

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt54 g
Firkantet adapter1/4' ''
Diameter14 mm
Lengde50.6 mm
Kvadrat6.35 mm
Diameter (Inch)0.55 ''
Behandletpolert
Vekt58 g
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel