slagskrutrekker Makita DTD154Z

DTD154Z 18V Impact Driver BL LXT

Se teknisk informasjon

Referanser

Makita:DTD154Z
Rubix:6360759
EAN:0088381824125
brand logo

Teknisk sammendrag

Spenning [V]18 V
Maksimum moment175 N.m
Vekt1.5 kg
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SLAGSKRUTREKKER DTD154Z 18V 1/4'' BL


• Impact Selection 3 stage + Tek mode
• Electronic 3-stage impact power selection (Hard/Medium/Soft)
• T-mode: Tightening mode for self-drilling screw
• Blows per Minute (Hi) 0 - 3800 ipm, (Med) 0 - 2600 ipm, (Lo) 0 - 1100 ipm
• Brushless motor
• One touch sliding 6.35mm (1//4") Hex chuck for easy bit installation and removal.
• LED job light
• Ergonomic soft grip
• Electric brake
• Variable speed control by trigger
• No Load Speed (hard/med/soft) 0-3600 / 2100 / 1100 rpm
• Forward/reverse rotation
• Compact overall length
• Max Fastening Torque 175 Nm
• Standard Bolt M5-M16
• High Tensile Bolt M5-M14
• Coarse thread (length) 22 - 125 mm
• Machine Screw M4-M8
• Net weight 1.5 kg
• Body Only

Teknisk informasjon


Egenskaper
Spenning [V]18 V
Maksimum moment175 N.m
Vekt1.5 kg
Trådløsja
Ampere [A]5 A
3 768,26 kr Eks. mva
/ stykk
4 710,33 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel