Referanser
Milwaukee:4933499689
Rubix:6459969
Produsent:4933499689
EAN:4058546568535
Produktinformasjon : Slagskrutrekker, M12 BLIDRC-0 - 4933499689 - Milwaukee
MILWAUKEE® M12™ kompakt børsteløs 1/4˝ hex slagskrutrekker. Ekstremt kompakt design med kun 109 mm lengde, perfekt til bruk i trange områder. 124 Nm dreieoment gir det beste forhold mellom effekt og størrelse i sin klasse. Opp til 3000 omdreininger pr. minutt og 4100 slag pr. minutt. Integrert batteriindikator, metallbelteklips og LED-lys. Vekt uten batteri 0,56 kg. Leveres uten batterier og lader i en pappeske.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 243,78 kr Eks. mva
/ stykk
2 804,73 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel