slagskrutrekker Makita DTD152Z

DTD152Z 18v LXT Impact Driver

Se teknisk informasjon

Referanser

Makita:DTD152Z
Rubix:6455209
EAN:0088381699099
brand logo

Teknisk sammendrag

Spenning [V]18 V
Maksimum moment165 N.m
Vekt1.5 kg
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Slagskrutrekker 18V 1/4'' - DTD152Z - Makita


• Electric brake
• Variable speed control by trigger
• High rotation speed 0 - 2900 rpm
• Forward/reverse rotation
• Max Fastening Torque 165 Nm
• Impacts per Minute 0 – 3,500 ipm
• Twin LED job light
• Ergonomic soft grip
• Compact and lightweight design
• Equipped with Battery protection circuit: designed to protect the battery from damages due to overdischarge, high temperature or overload current.
• One-touch 6.35mm (1//4") Hex bit installation
• Standard Bolt M5-M16
• High Tensile Bolt M5-M12
• Machine Screw M4-M8
• Coarse thread (length) 22 - 125 mm
• Net weight 1.5 kg
• Body Only

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)138x79x238 mm
Vekt1500 g
Spenning [V]18 V
Maksimum moment165 N.m
Vekt1.5 kg
Trådløsja
2 250,10 kr Eks. mva
/ stykk
2 812,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel