Referanser
Dormer:A19012
Rubix:6195694
EAN:7320760179437



Produktinformasjon : BORSET 12 (A100x60) - A19012 - DORMER
HSS short spiral drills with cylindrical shaft in metal cassette DIN 338 N 118° steam tempered 4xD voor steel <850 N/mm² and cast iron.
NO1-NO60 A100 Index Box Drill Set, 60 Pieces
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Antall elementer | 60 |
|---|---|
| Områder | a002 |
| Incremet | 60 mm |
| Hus materiale | hss |
| Din standard | din 338 |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| Skjæremateriale | hss |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 569,82 kr Eks. mva
/ stykk
3 212,27 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
