Referanser
Dormer:A19020
Rubix:6195692
EAN:7320760179468



Produktinformasjon : BORSET 20 (A100x15) - A19020 - DORMER
HSS short spiral drills with cylindrical shaft in metal cassette DIN 338 N 118° steam tempered 4xD voor steel <850 N/mm² and cast iron.
1/16-1/2x1/32" A100 Index Box Drill Set, 15 Pieces
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Antall elementer | 15 |
|---|---|
| Områder | 1/16 to 1/2 in |
| Incremet | 0.794 mm |
| Hus materiale | hss |
| Din standard | din 338 |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| Skjæremateriale | hss |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 359,82 kr Eks. mva
/ stykk
1 699,78 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel