Twist bor GISS Cutline 860737
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
GISS Cutline:860737
Rubix:6345343
EAN:3660338155567

Dokumenter
Produktinformasjon : 860737 DRILL - HSS TINBD - D.9,8 - NORMAL
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 9.8 mm |
|---|---|
| Total lengde | 133 mm |
| Lengde på kutt | 87 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 130 ° |
| hale diameter | 9.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 475,50 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 844,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel