Twist bor Dormer A1253/16X400

Bor med ekstra langt sylindrisk HSS-skaft BS328 A125

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A1253/16X400
Rubix:6196075
EAN:7320760173893
Jobber Drill 3/16inchx400mm BS 328

Teknisk sammendrag

Borre diameter4.76 mm
Total lengde400 mm
Lengde på kutt300 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 3/16 inchx400mm HSS DAMPANLØPT BS 328 - A1253/16X400 - DORMER


HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².

Bruksområder

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter4.76 mm
Total lengde400 mm
Lengde på kutt300 mm
Skafttypesylindrisk
Din standardbs 328
Skjærematerialehss
Tupp vinkel118 °
hale diameter4.76 mm
760,29 kr Eks. mva
/ stykk
950,36 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel