Twist bor Dormer A13039.5

Bor med konisk skaft

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A13039.5
Rubix:6195885
EAN:7320760024669
Jobber Drill 39.50 mm  DIN 345

Teknisk sammendrag

Borre diameter39.5 mm
Total lengde349 mm
Lengde på kutt200 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 39.50mm HSS DAMPANLØPT DIN 345 - A13039.5 - DORMER


Allround bor med konisk skaft, diameter 17mm med totallengde 223mm og spirallengde 125mm i henhold til DIN 345 standard med 118° uttynnet spiss, HSS med dampanløpet overflate for 4xD boring uten step

Bruksområder

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter39.5 mm
Total lengde349 mm
Lengde på kutt200 mm
Skafttypekonisk
Din standarddin 345
Intern kjølingnei
Konisk skaftcm4
Hus materialehss
Tupp vinkel118 °
4 408,50 kr Eks. mva
/ stykk
5 510,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel