Referanser
Bahco:3644-165
Rubix:430017
EAN:7314151074777

Dokumenter
Produktinformasjon : DOR 3644-165 5MM - 3644-165
Med håndbeskytter
Egenskaper
•Nickel finish
Safety impact head
High-performance alloy steel, plastic covered
With hand protection
Safety impact head
High-performance alloy steel, plastic covered
With hand protection
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 150 g |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengde | 165 mm |
| Vekt | 155 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 198,45 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 498,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
