Referanser
Gedore:119-3,5
Rubix:6031125
Produsent:8758990
EAN:4010883875899



Produktinformasjon : DRIVDOR 3.5mm - 119-3,5 - 8758990 - GEDORE
Produsert i henhold til DIN 6450, GEDORE vanadiumstål, gjennomherdet og nøye anløpt, slagender induksjonsherdet, arbeidsender speilpolert og klarlakkert.
Pin punch 3.5 mm Acc. to DIN 6450 Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7 Carefully hardened and tempered along the full length Striking heads inductively tempered Working edge polished and clear varnished No. 119-175 with pilot Special types or sizes on request * not standardised
Egenskaper
• Sikker håndtering takket være det åttekantede skaftet
• Høy mekanisk styrke på grunn av vanadiumstål og jevn herding
• Høy slagfasthet på grunn av induksjonsanløpte slaghoder
• Beskyttelse av arbeidsområdet gjennom polering og klarlakk
Bruksområder
Denne åttekantede splinttrekkeren brukes til å trekke ut splinter, bolter eller festemidler under monterings- og demonteringsarbeid. Den er egnet for verksteder innen vedlikehold, generell maskinteknikk og industriell produksjon – overalt der det kreves gjentatte slag og presis plassering av slagpunktet.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 72 g |
|---|---|
| Diameter | 3.5 mm |
| Lengde | 150 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
80,39 kr Eks. mva
/ stykk
100,49 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig