Referanser
Stahlwille:70070012
Rubix:6184485
EAN:4018754040711



Dokumenter
Produktinformasjon : DOR ÅTTEKANTET 108/175 X 6 - 70070012 - STAHLWILLE
DIN 6450, octagonal, chrome vanadium, lacquered silver.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 11x11x175 mm |
|---|---|
| Vekt | 69 g |
| Diameter | 6 mm |
| Lengde | 175 mm |
| Vekt | 69 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
171,38 kr Eks. mva
/ stykk
214,23 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
