Slangekobling med gjenger Festo NPFC-D-G18-G38-M

Double Nipple

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:NPFC-D-G18-G38-M
Rubix:6401481
Produsent:8030271
EAN:4052568063733
brand logo

Teknisk sammendrag

Materialebrass, nickel-plated
Tilkobling 1external thread bspp (g)
Maks service trykk50 bar
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Dubbelnippel, NPFC-D-G18-G38-M - 8030271 - FESTO


double nipple NPFC-D-G18-G38-M Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Materialebrass, nickel-plated
Tilkobling 1external thread bspp (g)
Maks service trykk50 bar
Profild
Tilkobling 2external thread bspp (g)
77,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
97,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel