Piper Bahco A7400DZ-13/16

Double Hexagon

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:A7400DZ-13/16
Rubix:430879
EAN:7314151819910
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter3/8' ''
Diameter27.9 mm
Lengde29 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : PIPE 3/8'' TOLVK 7400 13/16'' - A7400DZ-13/16


Mindre slitasje på festet takket være Dynamic-Drive™-profilen
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Tynnvegget for bedre tilkomst
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy

Egenskaper

•Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile
Maximum load distribution and torque from the additional flank area
Thin walled for better accessibility
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt46 g
Firkantet adapter3/8' ''
Diameter27.9 mm
Lengde29 mm
Kvadrat9.5 mm
Diameter (Inch)13/16 ''
Behandletpolert
Vekt44 g
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel