Piper Beta Tools 920AL 21
SOCKET WRENCHES WITH 1/2" FEMALE SQUARE DRIVE, LONG TYPE, HEXAGONAL DRIVE BETA 920AL
Se teknisk informasjonReferanser
Beta Tools:920AL 21
Rubix:6038036
Produsent:009200635
EAN:8014230538907

Produktinformasjon : 920AL 21-HEXAGON HAND SOCKETS LONG - BETA
UNI/ISO 2725 DIN 3124
Chrome-plated finish
Chrome-plated finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 155x95x30 mm |
|---|---|
| Vekt | 198,2 g |
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Diameter | 21 mm |
| Lengde | 77 mm |
| Kvadrat | 12.7 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 198.2 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
