Fast og variabel nøkkel Beta Tools 42INOX 12
Fast og variabel nøkkel Beta Tools
Se teknisk informasjonReferanser
Beta Tools:42INOX 12
Rubix:6036103
Produsent:000420312
EAN:8014230712925



Produktinformasjon : 42INOX 12-COMBINATION WRENCHES - BETA
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Vekt | 53,5 g |
| Åpning | 12 |
| Lengde | 158 mm |
| Type | kombinasjonsnøkkel |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
