Referanser
Pramet:A40T-PCLNR 12
Rubix:6017926
EAN:3603602924780
Produktinformasjon : SVARVSKÄR HOLDER INV - A40T-PCLNR12 - PRAMET
Boring bar with through coolant steel shank, ISO P-clamping for C-shape negative inserts CN., off-set design for boring and facing with 95° setting angle.
Lever lock boring bar for holding a 80° rhombus negative insert with an inscribed circle diameter of 12.7mm, 4.76mm thick (ISO designation CN.. 1204.. ), right hand 95° side and end cutting with off-set shank, steel with coolant hole, 40mm diameter x 300mm long for taper boring and longitudinal boring with and without shoulder
Bruksområder
Boring
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Total lengde | 300 mm |
|---|---|
| Bredde | 37 mm |
| Høyde | 27 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 264,03 kr Eks. mva
/ stykk
5 330,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel